Panduit - Overhead Distribution Rack, 2 Post, 4 RU - PZLRB4U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 515 mm
hauteur - 317 mm
profondeur - 161...161 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rack de distribution aérienne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983485093
Réf. Sonepar
00156348509
Réf. Fournisseur
PZLRB4U
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
515 mm
hauteur:
317 mm
profondeur:
161...161 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
4RU Distribution Rack mounts to various
Les Atouts de l'article:
Le rack de distribution aérien PanZone™ optimise l'espace au-dessus d'un rack ou d'une armoire pour maximiser l'espace des data centers et des salles de télécommunications. Il peut être installé sur les systèmes d'acheminement via rack aérien ou chemins de câbles, ou être suspendu au plafond dans de nombreuses configurations. Ce rack permet le déploiement de zones pour plus d'extensibilité et des déploiements de serveurs plus rapides. Il mesure 4 U, est homologué pour 27,22 kg, en acier et noir.
Les Atouts de l'article:
Le rack de distribution aérien PanZone™ optimise l'espace au-dessus d'un rack ou d'une armoire pour maximiser l'espace des data centers et des salles de télécommunications. Il peut être installé sur les systèmes d'acheminement via rack aérien ou chemins de câbles, ou être suspendu au plafond dans de nombreuses configurations. Ce rack permet le déploiement de zones pour plus d'extensibilité et des déploiements de serveurs plus rapides. Il mesure 4 U, est homologué pour 27,22 kg, en acier et noir.





