Panduit - Overhead Distribution Rack, 2 Post, 6 RU - PZLRB6U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 515 mm
hauteur - 405 mm
profondeur - 83.8...161 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rack de distribution aérienne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983457557
Réf. Sonepar
00156345755
Réf. Fournisseur
PZLRB6U
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
515 mm
hauteur:
405 mm
profondeur:
83.8...161 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
6RU Distribution Rack mounts to various 
Les Atouts de l'article:
Le rack de distribution aérien PanZone™ optimise l'espace au-dessus d'un rack ou d'une armoire pour maximiser l'espace des data centers et des salles de télécommunications. Le rack aérien peut être installé sur la plupart des systèmes d'acheminement via rack aérien ou chemins de câbles, ou être suspendu au plafond dans de nombreuses configurations. Ce rack de distribution permet le déploiement de zones pour une plus grande extensibilité et des déploiements de serveurs plus rapides. Le rack aérien mesure 6 U, est homologué pour 36,29 kg, est en acier et de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le rack de distribution aérien PanZone™ optimise l'espace au-dessus d'un rack ou d'une armoire pour maximiser l'espace des data centers et des salles de télécommunications. Le rack aérien peut être installé sur la plupart des systèmes d'acheminement via rack aérien ou chemins de câbles, ou être suspendu au plafond dans de nombreuses configurations. Ce rack de distribution permet le déploiement de zones pour une plus grande extensibilité et des déploiements de serveurs plus rapides. Le rack aérien mesure 6 U, est homologué pour 36,29 kg, est en acier et de coloris noir.





