Panduit - Overhead Distribution Rack, 2 Post, 8 RU - PZLRB8U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 515 mm
hauteur - 494 mm
profondeur - 83.8...161 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056804074
Réf. Sonepar
00156680407
Réf. Fournisseur
PZLRB8U
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
515 mm
hauteur:
494 mm
profondeur:
83.8...161 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Overhead Distribution Rack, 2 Post, 8 RU
Les Atouts de l'article:
Le rack de distribution aérien PanZone™ optimise l'espace au-dessus d'un rack ou d'une armoire pour maximiser l'espace des data centers et des salles de télécommunications. Il peut être installé sur les systèmes d'acheminement via rack aérien ou chemins de câbles, ou être suspendu au plafond dans de nombreuses configurations. Ce rack permet le déploiement de zones pour plus d'extensibilité et des déploiements de serveurs plus rapides. Il mesure 8 U, est fabriqué en acier et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le rack de distribution aérien PanZone™ optimise l'espace au-dessus d'un rack ou d'une armoire pour maximiser l'espace des data centers et des salles de télécommunications. Il peut être installé sur les systèmes d'acheminement via rack aérien ou chemins de câbles, ou être suspendu au plafond dans de nombreuses configurations. Ce rack permet le déploiement de zones pour plus d'extensibilité et des déploiements de serveurs plus rapides. Il mesure 8 U, est fabriqué en acier et est de coloris noir.