Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Nylon - N050X125C1C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Nylon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...8.1 mm

  • diamètre du câble - 5.1...8.1 mm

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983331505

Réf. Sonepar

00156333150

Réf. Fournisseur

N050X125C1C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...8.1 mm

diamètre du câble:

5.1...8.1 mm

longueur:

31.8 mm

largeur:

12.7 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Nylon

Les Atouts de l'article:

Etiquette en tissu polymaide, pour câbles 10 — 6 AWG, coloris blanc, 150/cassette, 0,50" x 1,25".