Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Nylon - N100X075C1C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 3.1...4.1 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983331512
Réf. Sonepar
00156333151
Réf. Fournisseur
N100X075C1C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
3.1...4.1 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Blanc, étiquette en tissu polyamide pour câbles 12 — 10 AWG, 250/cassette.