Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl - N050X075CBC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 3.1...4.1 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983351244

Réf. Sonepar

00156035124

Réf. Fournisseur

N050X075CBC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

3.1...4.1 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl

Les Atouts de l'article:

Etiquette perforée en tissu vinyle pour câbles 12 — 10 AWG, blanc, 125/cassette, 0,50" x 0,75".