Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl - N100X125CBC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...8.1 mm
diamètre du câble - 5.1...8.1 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983352449
Réf. Sonepar
00156035244
Réf. Fournisseur
N100X125CBC
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...8.1 mm
diamètre du câble:
5.1...8.1 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Blanc, étiquette perforée en tissu vinyle pour câbles 10 — 6 AWG, 125/cassette.