Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl - N100X075CBC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...4.1 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983964543

Réf. Sonepar

00156396454

Réf. Fournisseur

N100X075CBC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...4.1 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl

Les Atouts de l'article:

Etiquette perforée en tissu vinyle pour câbles 12 — 10 AWG, blanc, 125/cassette, 1,00" x 0,75" (25,4 x 19,05 mm).