Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Non-Adhesive Po - C195X040Y1C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 10.2 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983349340
Réf. Sonepar
00156034934
Réf. Fournisseur
C195X040Y1C
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
10.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
49.5 mm
hauteur:
10.2 mm
P1 Cassette, Comp Label, Non-Adhesive Po
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant, cassette P1, 1,95 " L x 0.40" H, plaque frontale à branchement simple, polyester non adhésif, blanc, 100 étiquettes/cassette, 1 pièce par package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant, cassette P1, 1,95 " L x 0.40" H, plaque frontale à branchement simple, polyester non adhésif, blanc, 100 étiquettes/cassette, 1 pièce par package.