Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Super-Tack Poly - C200X050YPC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983372393
Réf. Sonepar
00156337239
Réf. Fournisseur
C200X050YPC
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50.8 mm
hauteur:
12.7 mm
P1 Cassette, Comp Label, Super-Tack Poly
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant, Cassette P1, 2,00" L x 0,50" H, polyester puissant, blanc, 150 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant, Cassette P1, 2,00" L x 0,50" H, polyester puissant, blanc, 150 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.