Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Super-Tack Poly - C200X100YPC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983786138
Réf. Sonepar
00156378613
Réf. Fournisseur
C200X100YPC
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50.8 mm
hauteur:
25.4 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant, Cassette P1, 2,00" L x 1,00" H, polyester puissant, blanc, 150 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.