Panduit - P1 Cassette, Continuous Heatshrink Tubin - H000X064H2C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 9.7...3.3 mm
diamètre du câble - 3.3...9.7 mm
longueur - 1800 mm
largeur - 16.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983319268
Réf. Sonepar
00156331926
Réf. Fournisseur
H000X064H2C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
9.7...3.3 mm
diamètre du câble:
3.3...9.7 mm
longueur:
1800 mm
largeur:
16.3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquettes continues thermorétractables en polyoléfine de qualité militaire H000X064H2C pour une coupe à la longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Taille : 16,3 mm x 1,8 m ; diamètre du câble : 3,3 à 9,7 mm, coloris : jaune. 1 cassette