Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot - T038X000C1C-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 5.5 m

  • largeur de bande - 9.7 mm

  • résistant à la chaleur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983285433

Réf. Sonepar

00156328543

Réf. Fournisseur

T038X000C1C-BK

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

5.5 m

largeur de bande:

9.7 mm

résistant à la chaleur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

P1 Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot

Les Atouts de l'article:

Bande d'étiquettes en tissu polyamide, noir sur blanc. Largeur : 0,38".