Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Polyester, - T038X000YKC-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Polyester,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - incolore

  • longueur de bande - 7.6 m

  • largeur de bande - 9.7 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983353149

Réf. Sonepar

00156035314

Réf. Fournisseur

T038X000YKC-BK

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

incolore

longueur de bande:

7.6 m

largeur de bande:

9.7 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Non

P1 Cassette, Continuous Tape, Polyester,

Les Atouts de l'article:

Noir sur transparent, bande polyester. Largeur : 0,38".