Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0 - T100X000VSC-WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - blanc
couleur de bande - vert
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 25.4 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983357796
Réf. Sonepar
00156035779
Réf. Fournisseur
T100X000VSC-WH
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
blanc
couleur de bande:
vert
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
25.4 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bande vinyle, blanc sur vert, 1,00".