Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, .50 - T050X000VYC-WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, .50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - noir

  • longueur de bande - 7.6 m

  • largeur de bande - 0.5 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983378425

Réf. Sonepar

00156037842

Réf. Fournisseur

T050X000VYC-WH

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

noir

longueur de bande:

7.6 m

largeur de bande:

0.5 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, .50

Les Atouts de l'article:

Bande vinyle, blanc sur noir, 0,50".