Panduit - P1 Cassette, Heatshrink Tubing, Mil Grad - H100X034H2C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.5...4.8 mm
longueur - 8.6 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983010158
Réf. Sonepar
00156000462
Réf. Fournisseur
H100X034H2C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1.5...4.8 mm
longueur:
8.6 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquettes continues thermorétractables et prédécoupées en polyoléfine, qualité militaire H100X034H2C pour une coupe de longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, rappel de la dernière légende et nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Dimensions : 25,4 mm × 8,6 mm, diamètre du câble : 1,5 mm à 4,8 mm, coloris : jaune. 1 cassette