Panduit - P1 Cassette, Heatshrink Tubing, Mil Grad - H100X064H1C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Heatshrink Tubing, Mil Grad

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 3.3...9.7 mm

  • longueur - 16.3 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983323029

Réf. Sonepar

00156332302

Réf. Fournisseur

H100X064H1C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

3.3...9.7 mm

longueur:

16.3 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

P1 Cassette, Heatshrink Tubing, Mil Grad

Les Atouts de l'article:

Cassette d'étiquettes continues thermorétractables et prédécoupées en polyoléfine, qualité militaire H100X064H1C pour une coupe de longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, rappel de la dernière légende et nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Taille : 25,4 mm x 16,3 mm ; diamètre du câble : 3,3 mm à 9,7 mm, coloris : blanc, 1 cassette