Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - P1 Cassette, Network Label, Adhesive Pol - C188X030FJC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Network Label, Adhesive Pol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983349333

Réf. Sonepar

00156034933

Réf. Fournisseur

C188X030FJC

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

47.8 mm

hauteur:

7.6 mm

P1 Cassette, Network Label, Adhesive Pol

Les Atouts de l'article:

Etiquette réseau, cassette P1, 1,88" L x 0,30" H, polyoléfine, blanc, 150 étiquettes/cassette, 1 unité par package.