Panduit - P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00 - S100X150VDC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4.1...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983786183

Réf. Sonepar

00156000477

Réf. Fournisseur

S100X150VDC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4.1...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

vert

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes plastifiées pour imprimante portable sont fabriquées en vinyle transparent et elles disposent d'une zone d'impression verte. Elles mesurent 1" (25,4 mm) de large et 1,5" (38,1 mm) de long avec une zone imprimable de 0,5" (12,7 mm) de hauteur et possèdent des fils de catégorie 5e/catégorie 6. La cassette d'étiquettes P1™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile. Chaque cassette comprend 200 étiquettes.