Panduit - P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, .25" - S025X075VAC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, .25"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 2...4 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 6.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983335473

Réf. Sonepar

00156333547

Réf. Fournisseur

S025X075VAC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

2...4 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, .25"

Les Atouts de l'article:

Zone d'impression à blanc, étiquette pour vinyle 18-14 AWG fils, 850/Cassette.