Panduit - P1 Cassette, Turn-Tell Self-Lam Label, V - R100X225V8C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 7.1...9.9 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983572748
Réf. Sonepar
00156357274
Réf. Fournisseur
R100X225V8C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
7.1...9.9 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Zone d'impression jaune, fil/câble de calibre 8 – 4 AWG, Cat. FTP cat. 6 et cat. 6a/10 Gig, 75/cassette.