Panduit - P1 Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L - R100X150V2C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 5.6...7.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983571918

Réf. Sonepar

00156357191

Réf. Fournisseur

R100X150V2C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

5.6...7.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

P1 Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L

Les Atouts de l'article:

Zone d'impression bleue, fil/câble de calibre 10 – 6 AWG, câble UTP Cat. 5e/6/6e et FTP Cat. 5, 100/cassette.