Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - P1 Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L - R100X150V7C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 5.6...7.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983571970

Réf. Sonepar

00156357197

Réf. Fournisseur

R100X150V7C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

5.6...7.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

rouge

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

P1 Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L

Les Atouts de l'article:

Zone d'impression rouge, fil/câble de calibre 10 – 6 AWG, Cat. 5e/6/6e UTP et Cat. Câble FTP 5e, 100/cassette.