Panduit - Package of ten Red LC duplex adapter blo - PSL-LCAB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose - encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983194841
Réf. Sonepar
00156319484
Réf. Fournisseur
PSL-LCAB
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose:
encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de blocage fonctionne avec les adaptateurs duplex LC pour empêcher l'accès non autorisé et assurer une protection contre les dommages. Le package comprend 10 dispositifs de coloris rouge et un outil de retrait.