Panduit - Pan-Clamp 0.38 Inch (9.7 mm) Bundle Diam - PC062-H25D-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pan-Clamp 0.38 Inch (9.7 mm) Bundle Diam

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.8 mm

  • diamètre - 15.7...15.7 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838875

Réf. Sonepar

00156083887

Réf. Fournisseur

PC062-H25D-D0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

15.8 mm

diamètre:

15.7...15.7 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Pan-Clamp 0.38 Inch (9.7 mm) Bundle Diam

Les Atouts de l'article:

Collier Pan-Clamp™ haute résistance à diamètre fixe, faisceau 0,62" (15,8 mm), noir, conditionnement en vrac.