Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Pan-Clamp 0.38 Inch (9.7 mm) Bundle Diam - PC075-H25D-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0.95 mm

  • diamètre - 19.05...19.05 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838899

Réf. Sonepar

00156083889

Réf. Fournisseur

PC075-H25D-D0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

0.95 mm

diamètre:

19.05...19.05 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Pan-Clamp 0.38 Inch (9.7 mm) Bundle Diam

Les Atouts de l'article:

Les attaches de diamètre fixe haute résistance Pan-Clamp™ PC075-H25D-D0 Panduit sont idéales pour fixer des fils, des câbles et des flexibles hydrauliques pour les applications exigeantes telles que les véhicules légers, les camions lourds et les véhicules spéciaux. L'épaisseur de panneau maximum est de 3,2 mm et un perçage de 7,1 mm dans le panneau est nécessaire pour le montage. Pour une utilisation dans des environnements extérieurs avec des faisceaux de 19,1 mm de diamètre maximum. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en paquets de 500 unités.