Panduit - PAN-TY*CABLE TIE - PLT2M-M39

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983561520

Réf. Sonepar

00156356152

Réf. Fournisseur

PLT2M-M39

Réf. Commerciale

Panduit

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

champ d'inscription:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

*PAN-TY*CABLE TIE

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT2M-M39 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications à température élevée, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre miniature ; longueur de 203 mm. Fabriquée en polyamide thermostabilisé 6-6, présentée en coloris naturel et conditionnée en packages de 1000.