Panduit - Pan-Wrap Braided Expandable Sleeving, 1. - SE125PSFR-LQR0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 28.7...31.8 mm
diamètre nominal - 31.8 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056796447
Réf. Sonepar
00156679644
Réf. Fournisseur
SE125PSFR-LQR0
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
28.7...31.8 mm
diamètre nominal:
31.8 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V1
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine tressée expansible, diamètre 1,25" (31,8 mm), assure une résistance continue à l'abrasion pour les fils, câbles et tubes. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, noir avec traceur blanc, retardateur de flamme, polyéthylène téréphtalate, 75 pi (22,86 m) par rouleau.