Panduit - Pan-Wrap Braided Expandable Sleeving, .3 - SE38PSFR-CLR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 7.9...9.5 mm
diamètre nominal - 9.5 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056796515
Réf. Sonepar
00156679651
Réf. Fournisseur
SE38PSFR-CLR0
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
7.9...9.5 mm
diamètre nominal:
9.5 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V1
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine tressée expansible, diamètre 375" (9,53 mm), assure une résistance continue à l'abrasion pour les fils, câbles et tubes. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, noir, retardateur de flamme, polyéthylène téréphtalate, 150 pi (45,72 m) par rouleau.



