Panduit - Pan-Wrap Braided Expandable Sleeving, .3 - SE38PS-CLR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 7.9...9.5 mm

  • diamètre nominal - 9.5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056796522

Réf. Sonepar

00156679652

Réf. Fournisseur

SE38PS-CLR0

Marque

Panduit

diamètre du faisceau:

7.9...9.5 mm

diamètre nominal:

9.5 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Pan-Wrap Braided Expandable Sleeving, .3

Les Atouts de l'article:

Gaine tressée expansible, diamètre 375" (9,53 mm), assure une résistance continue à l'abrasion pour les fils, câbles et tubes. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, noir, polyéthylène téréphtalate, 150 pi par rouleau.