Panduit - Panduit Bench Mnt WD Cutting Tool, 2 Car - PBDCT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cisailles pour conduites
lame - lisse
avec coupe-fil - Non
longueur de lame - 152 mm
direction - ambidextre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983111435
Réf. Sonepar
00156311143
Réf. Fournisseur
PBDCT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
cisailles pour conduites
lame:
lisse
avec coupe-fil:
Non
longueur de lame:
152 mm
direction:
ambidextre
longueur:
2.432 mm
Panduit Bench Mnt WD Cutting Tool, 2 Car
Les Atouts de l'article:
L'outil de coupe pour goulottes de câble PBDCT est un outil de support de table permettant de couper des goulottes de câble et des capots de protection du câblage en quantité moyenne à élevée. Il offre une productivité accrue par rapport aux outils manuels. Cet outil est doté d'un mécanisme de découpe ergonomique à actionner manuellement. Il présente une lame en acier haute précision, une barre de mesure télescopique graduée en unités impériales et métriques, ainsi que des garde-corps. La barre de mesure et la butée de goulotte peuvent être montées pour convenir aux droitiers et aux gauchers. 37,17" x 55,75" (944,1 mm x 1416,1 mm) Couvercle inclus. 1 unité par package.
Les Atouts de l'article:
L'outil de coupe pour goulottes de câble PBDCT est un outil de support de table permettant de couper des goulottes de câble et des capots de protection du câblage en quantité moyenne à élevée. Il offre une productivité accrue par rapport aux outils manuels. Cet outil est doté d'un mécanisme de découpe ergonomique à actionner manuellement. Il présente une lame en acier haute précision, une barre de mesure télescopique graduée en unités impériales et métriques, ainsi que des garde-corps. La barre de mesure et la butée de goulotte peuvent être montées pour convenir aux droitiers et aux gauchers. 37,17" x 55,75" (944,1 mm x 1416,1 mm) Couvercle inclus. 1 unité par package.