Panduit - PANDUIT G5 VERTICAL PDU CONTROLLER - MAG02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50.8 mm
hauteur - 144.78 mm
profondeur - 35.56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056859272
Réf. Sonepar
00156685927
Réf. Fournisseur
MAG02
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
50.8 mm
hauteur:
144.78 mm
profondeur:
35.56 mm
PANDUIT G5 VERTICAL PDU CONTROLLER