Panduit - PANDUIT INTELLIGENT NETWORK CARD FOR SEC - UNCP01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau
largeur - 54 mm
hauteur - 28 mm
profondeur - 79 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056825659
Réf. Sonepar
00156682565
Réf. Fournisseur
UNCP01
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
interface réseau
largeur:
54 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
79 mm
PANDUIT INTELLIGENT NETWORK CARD FOR SEC
Les Atouts de l'article:
La carte de gestion de réseau intelligente permet l'accès à distance sécurisé pour gérer et contrôler l'ASI.
Les Atouts de l'article:
La carte de gestion de réseau intelligente permet l'accès à distance sécurisé pour gérer et contrôler l'ASI.
NoticePDF