Panduit - Panduit wire Basket Flat Expansion Splic - PWBFESBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25.4 mm

  • hauteur - 2.5 mm

  • longueur - 325 mm

  • modèle - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056812987

Réf. Sonepar

00156681298

Réf. Fournisseur

PWBFESBL

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

25.4 mm

hauteur:

2.5 mm

longueur:

325 mm

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Panduit wire Basket Flat Expansion Splic