Panduit - Panduit Wire Basket Hardware Kit, Zinc, - PWBHKEZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 22.3 mm

  • hauteur - 19 mm

  • longueur - 19.4 mm

  • modèle - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056799684

Réf. Sonepar

00156679968

Réf. Fournisseur

PWBHKEZ

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

22.3 mm

hauteur:

19 mm

longueur:

19.4 mm

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Panduit Wire Basket Hardware Kit, Zinc,