Panduit - Panduit Wire Basket Strut Clip, 50 Piece - PWBSCEZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15.4 mm
hauteur - 12.7 mm
longueur - 68.6 mm
modèle - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056825819
Réf. Sonepar
00156682581
Réf. Fournisseur
PWBSCEZ
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
15.4 mm
hauteur:
12.7 mm
longueur:
68.6 mm
modèle:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Panduit Wire Basket Strut Clip, 50 Piece