Panduit - Panduit Wire Basket Vertical Wall Mount - PWBWMBVEZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 38.1 mm 
- hauteur - 8.1 mm 
- longueur - 42.8 mm 
- modèle - autre 
- traitement de la surface - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056799653
Réf. Sonepar
00156679965
Réf. Fournisseur
PWBWMBVEZ
Marque
Panduit
largeur:
38.1 mm
hauteur:
8.1 mm
longueur:
42.8 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Panduit Wire Basket Vertical Wall Mount





