Panduit - Panduit Wire Basket Vertical Wall Mount - PWBWMBVWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38.1 mm

  • hauteur - 8.1 mm

  • longueur - 42.8 mm

  • modèle - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056799660

Réf. Sonepar

00156679966

Réf. Fournisseur

PWBWMBVWH

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

38.1 mm

hauteur:

8.1 mm

longueur:

42.8 mm

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Panduit Wire Basket Vertical Wall Mount