Panduit - Panduit Wire Basket Wall Termination Bra - PWBWMWEZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 79.2 mm
hauteur - 53.8 mm
longueur - 157.7 mm
modèle - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056799592
Réf. Sonepar
00156679959
Réf. Fournisseur
PWBWMWEZ
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
79.2 mm
hauteur:
53.8 mm
longueur:
157.7 mm
modèle:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Panduit Wire Basket Wall Termination Bra