Panduit - Panduit Wire Basket Wall Termination Bra - PWBWMNWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 79.2 mm

  • hauteur - 53.8 mm

  • longueur - 119.6 mm

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056799639

Réf. Sonepar

00156679963

Réf. Fournisseur

PWBWMNWH

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

79.2 mm

hauteur:

53.8 mm

longueur:

119.6 mm

modèle:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Panduit Wire Basket Wall Termination Bra