Panduit - Panel Extender Bracket 1 RU - PEB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 65.9 mm

  • hauteur - 43.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires rack 2 et 4 montants

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983784912

Réf. Sonepar

00156378491

Réf. Fournisseur

PEB1

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

65.9 mm

hauteur:

43.7 mm

Panel Extender Bracket 1 RU

Les Atouts de l'article:

Le support de rallonge de panneau peut être utilisé pour monter des accessoires et des guide-câbles de 19 pouces de largeur dans un rack de 23 pouces de largeur. Chaque unité comprend deux supports d'extension et des vis de montage. Les supports sont en acier, 1 U, coloris noir.