Panduit - Panel Extender Bracket 2 RU - PEB2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Panel Extender Bracket 2 RU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 65.9 mm

  • hauteur - 88.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires rack 2 et 4 montants

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983784929

Réf. Sonepar

00156378492

Réf. Fournisseur

PEB2

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

65.9 mm

hauteur:

88.1 mm

Panel Extender Bracket 2 RU

Les Atouts de l'article:

Le support de rallonge de panneau peut être utilisé pour monter des accessoires et des guide-câbles de 19 pouces de largeur dans un rack de 23 pouces de largeur. Chaque unité comprend deux supports d'extension et des vis de montage. Les supports sont en acier, 2 U, coloris noir.