Panduit - Panel Mount Tie with Pilot, 14.8L (376mm - SSPM4HP-TL300

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Panel Mount Tie with Pilot, 14.8L (376mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 376 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série SSPM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983223763

Réf. Sonepar

00156022376

Réf. Fournisseur

SSPM4HP-TL300

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

376 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

0...-20 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Panel Mount Tie with Pilot, 14.8L (376mm

Les Atouts de l'article:

La conception unique des colliers de serrage Sta-Strap™ leur permet de s'attacher directement à un châssis ou à un panneau sans fixations ou dispositifs de montage additionnels. De plus, grâce à son matériau en polyamide stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries, il est idéal pour des environnements soumis à de hautes vibrations et à des rayons UV jusqu'à 239 degrés. Pilote central, diamètre large, 14,8, résistance à l'arrachement : 534, noir, 250 pièces.