Panduit - PanelMax Shielded Wiring Duct base. Use - G2X4LG6EMI

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PanelMax Shielded Wiring Duct base. Use

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983392582

Réf. Sonepar

00156004520

Réf. Fournisseur

G2X4LG6EMI

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5161 mm²

avec partie supérieure:

Non

PanelMax Shielded Wiring Duct base. Use

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage protégée, largeur 4 x hauteur 2, longueur 6', PVC, gris clair.