Panduit - PanView iQ Expansion Module - PVQ-EM

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type de raccordement avant - autre

  • nombre de connecteurs avant - 2

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983089918

Réf. Sonepar

00156308991

Réf. Fournisseur

PVQ-EM

Réf. Commerciale

Panduit

application:

autre

type de raccordement avant:

autre

nombre de connecteurs avant:

2

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

autre

type de raccordement arrière:

sans

nombre de connecteurs arrière:

0

dimension de fixation:

autre

PanView iQ Expansion Module

Les Atouts de l'article:

Le module d'extension PanView iQ™ comprend un support de montage, un câble de port d'extension de 177,8 mm et une unité d'interface. Le module d'extension se fixe directement à l'arrière d'un panneau de brassage PViQ™ pour permettre la gestion de l'infrastructure physique. Le module d'extension étend les capacités intellectuelles d'un gestionnaire de panneau PViQ à des panneaux supplémentaires.