Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet , 120 CFM, Sc - PZWMCFKHF-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation d'énergie - 0.012 kW
raccordement électrique - câble
indice de protection (IP) - IP10
hauteur - 360 mm
largeur - 176.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056667600
Réf. Sonepar
00156666760
Réf. Fournisseur
PZWMCFKHF-E
Réf. Commerciale
Panduit
consommation d'énergie:
0.012 kW
raccordement électrique:
câble
indice de protection (IP):
IP10
hauteur:
360 mm
largeur:
176.3 mm
longueur:
50.3 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
240 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de boîtier:
176.3 mm
largeur de conduit aspiration:
176.3 mm
hauteur de conduit aspiration:
360 mm
diamètre de conduit aspiration:
173.6 mm
diamètre de conduit soufflage:
176.3 mm
largeur de conduit soufflage:
176.3 mm
hauteur de conduit soufflage:
360.4 mm
raccordement:
autre
Les Atouts de l'article:
Le kit de ventilateur à haut débit européen pour armoire à fixation murale PanZone permet un refroidissement adéquat des équipements réseau dans l'armoire et se monte directement sur le flanc de celle-ci. Ce kit de ventilateur est de type 120 CFM.