Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet 26 RU Rear Ra - PZWMC26RR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - autre
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 0
nombre d'unités en hauteur (HE) - 26
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056611085
Réf. Sonepar
00156661108
Réf. Fournisseur
PZWMC26RR
Marque
Panduit
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
26
couleur:
noir
type d'aération:
sans
largeur:
21 mm
hauteur:
1158 mm
profondeur:
33 mm
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Le kit de rail arrière pour armoire à fixation murale PanZone® fournit un support supplémentaire pour les équipements réseau jusqu'à 68 cm de profondeur afin d'offrir la polyvalence nécessaire à une plus grande gamme d'applications. 26 U, 2 rails, noir


