Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet Rear Rail Kit - PZWMC12RRWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
couleur - blanc
type d'aération - actif
hauteur - 536 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056762503
Réf. Sonepar
00156676250
Réf. Fournisseur
PZWMC12RRWH
Marque
Panduit
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
couleur:
blanc
type d'aération:
actif
hauteur:
536 mm
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Le kit de rail arrière pour cabine à fixation murale PanZone® fournit un support supplémentaire pour les équipements réseau jusqu'à 68 cm de profondeur afin d'offrir la polyvalence nécessaire à une plus grande gamme d'applications. 12 U, 2 rails, blanc


