Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet Rear Rail Kit - PZWMC18RRWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet Rear Rail Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 18

  • couleur - blanc

  • type d'aération - actif

  • hauteur - 756 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056762510

Réf. Sonepar

00156676251

Réf. Fournisseur

PZWMC18RRWH

Marque

Panduit

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre d'unités en hauteur (HE):

18

couleur:

blanc

type d'aération:

actif

hauteur:

756 mm

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PanZone Wall Mount Cabinet Rear Rail Kit

Les Atouts de l'article:

Le kit de rail arrière pour cabine à fixation murale PanZone® fournit un support supplémentaire pour les équipements réseau jusqu'à 68 cm de profondeur afin d'offrir la polyvalence nécessaire à une plus grande gamme d'applications. 18 U, 2 rails, blanc